咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
133312
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133312 G1
133312 G1/2
133312 G1/4
133312 G1/8
133312 G3/4
133312 G3/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E PM
4
8degrees
30.75mm
160mm
4
20mm
25mm
11
66.5mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS E PM
4
8degrees
19mm
125mm
4
12mm
16mm
14
41.92mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS E PM
3
8degrees
11.8mm
100mm
3
9mm
11mm
19
26.32mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E PM
3
8degrees
8.8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
28
29.19mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS E PM
4
8degrees
24.5mm
140mm
4
16mm
20mm
14
79.32mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS E PM
3
8degrees
15.25mm
100mm
3
9mm
12mm
19
49.98mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
销售价 数量
 
5624.70
2185.68
1287.01
932.36
3576.57
1551.45

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:133312 G1/8
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
推荐

针对 TOOLOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔 ⌀(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm
技术说明

性能强大的丝锥,专为抗拉强度较高的钢材难切削材料而开发。强大的卷屑槽,确保在高切削力负荷下的过程稳定性
  • HSS-E-PM 切割材料,确保极高的切刃稳定性。
  • 优化切刃钝圆。
  • TiCN 镀层,提供极佳的磨损保护。

属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
29.19mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加