咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 超长型 HSS-E-PM
GARANT Master Tap 机用丝锥 超长型 HSS-E-PM
商品编号
132907
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132907 8X1
132907 10X1
132907 10X1,25
132907 12X1,5
132907 12X1,25
132907 16X1,5
132907 20X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
7mm
180mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
24mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
9mm
180mm
3
5.5mm
7mm
工厂标准
30mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
8.8mm
200mm
3
5.5mm
7mm
工厂标准
30mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
10.5mm
200mm
3
7mm
9mm
工厂标准
36mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
10.8mm
200mm
3
7mm
9mm
工厂标准
36mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
14.5mm
200mm
3
9mm
12mm
工厂标准
48mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
18.5mm
250mm
4
12mm
16mm
工厂标准
60mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
1668.14
1709.11
1880.75
2395.99
1848.04
3131.94
4971.75

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 超长型 HSS-E-PM
商品编号:132907 8X1
技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

带有超长型刀柄
优点

尤其适用于较深部位进行攻丝。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
内冷式
锥度导程部分的形状
B
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
螺纹断面角
60degrees
涂层
AlTiX
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8.66degrees
底孔直径
7mm
总长度 L
180mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
螺纹深度
24mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加