咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Uni Hero 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122700 2,5
122700 2,6
122700 2,7
122700 2,8
122700 2,9
122700 3
122700 3,1
122700 3,2
122700 3,3
122700 3,4
122700 3,5
122700 3,6
122700 3,7
122700 3,8
122700 3,9
122700 4
122700 4,1
122700 4,2
122700 4,3
122700 4,4
122700 4,5
122700 4,6
122700 4,7
122700 4,8
122700 4,9
122700 4,65
122700 5
122700 5,1
122700 5,2
122700 5,3
122700 5,4
122700 5,5
122700 5,6
122700 5,7
122700 5,8
122700 5,9
122700 5,55
122700 6
122700 6,1
122700 6,2
122700 6,3
122700 6,4
122700 6,5
122700 6,6
122700 6,7
122700 6,8
122700 6,9
122700 7
122700 7,1
122700 7,2
122700 7,3
122700 7,4
122700 7,5
122700 7,6
122700 7,7
122700 7,8
122700 7,9
122700 7,45
122700 8
122700 8,1
122700 8,2
122700 8,3
122700 8,4
122700 8,5
122700 8,6
122700 8,7
122700 8,8
122700 8,9
122700 9
122700 9,1
122700 9,2
122700 9,3
122700 9,4
122700 9,5
122700 9,6
122700 9,7
122700 9,8
122700 9,9
122700 9,35
122700 10
122700 10,2
122700 10,3
122700 10,5
122700 10,8
122700 11
122700 11,2
122700 11,5
122700 11,8
122700 12
122700 12,2
122700 12,5
122700 12,8
122700 13
122700 13,2
122700 13,5
122700 13,8
122700 14
122700 14,2
122700 14,5
122700 14,8
122700 15
122700 15,2
122700 15,3
122700 15,5
122700 15,8
122700 16
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
2.5mm
2
57mm
22mm
18.3mm
4mm
DIN 6537 L
0.07mm/rev
h7
2.6mm
2
57mm
22mm
18.1mm
4mm
DIN 6537 L
0.08mm/rev
h7
2.7mm
2
57mm
22mm
18mm
4mm
DIN 6537 L
0.08mm/rev
h7
2.8mm
2
57mm
22mm
17.8mm
4mm
DIN 6537 L
0.08mm/rev
h7
2.9mm
2
57mm
22mm
17.7mm
4mm
DIN 6537 L
0.08mm/rev
h7
3mm
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537 L
0.09mm/rev
h7
3.1mm
2
66mm
28mm
23.4mm
6mm
DIN 6537 L
0.09mm/rev
h7
3.2mm
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537 L
0.09mm/rev
h7
3.3mm
2
66mm
28mm
23.1mm
6mm
DIN 6537 L
0.09mm/rev
h7
3.4mm
2
66mm
28mm
22.9mm
6mm
DIN 6537 L
0.1mm/rev
h7
3.5mm
2
66mm
28mm
22.8mm
6mm
DIN 6537 L
0.1mm/rev
h7
3.6mm
2
66mm
28mm
22.6mm
6mm
DIN 6537 L
0.1mm/rev
h7
3.7mm
2
66mm
28mm
22.5mm
6mm
DIN 6537 L
0.1mm/rev
h7
3.8mm
2
74mm
36mm
30.3mm
6mm
DIN 6537 L
0.11mm/rev
h7
3.9mm
2
74mm
36mm
30.2mm
6mm
DIN 6537 L
0.11mm/rev
h7
4mm
2
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537 L
0.11mm/rev
h7
4.1mm
2
74mm
36mm
29.9mm
6mm
DIN 6537 L
0.11mm/rev
h7
4.2mm
2
74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537 L
0.12mm/rev
h7
4.3mm
2
74mm
36mm
29.6mm
6mm
DIN 6537 L
0.12mm/rev
h7
4.4mm
2
74mm
36mm
29.4mm
6mm
DIN 6537 L
0.12mm/rev
h7
4.5mm
2
74mm
36mm
29.3mm
6mm
DIN 6537 L
0.12mm/rev
h7
4.6mm
2
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537 L
0.12mm/rev
h7
4.7mm
2
74mm
36mm
29mm
6mm
DIN 6537 L
0.13mm/rev
h7
4.8mm
2
82mm
44mm
36.8mm
6mm
DIN 6537 L
0.13mm/rev
h7
4.9mm
2
82mm
44mm
36.7mm
6mm
DIN 6537 L
0.13mm/rev
h7
4.65mm
2
74mm
36mm
29mm
6mm
DIN 6537 L
0.13mm/rev
h7
5mm
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537 L
0.13mm/rev
h7
5.1mm
2
82mm
44mm
36.4mm
6mm
DIN 6537 L
0.14mm/rev
h7
5.2mm
2
82mm
44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537 L
0.14mm/rev
h7
5.3mm
2
82mm
44mm
36.1mm
6mm
DIN 6537 L
0.14mm/rev
h7
5.4mm
2
82mm
44mm
35.9mm
6mm
DIN 6537 L
0.14mm/rev
h7
5.5mm
2
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537 L
0.14mm/rev
h7
5.6mm
2
82mm
44mm
35.6mm
6mm
DIN 6537 L
0.15mm/rev
h7
5.7mm
2
82mm
44mm
35.5mm
6mm
DIN 6537 L
0.15mm/rev
h7
5.8mm
2
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537 L
0.15mm/rev
h7
5.9mm
2
82mm
44mm
35.2mm
6mm
DIN 6537 L
0.15mm/rev
h7
5.55mm
2
82mm
44mm
35.7mm
6mm
DIN 6537 L
0.14mm/rev
h7
6mm
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537 L
0.15mm/rev
h7
6.1mm
2
91mm
53mm
43.9mm
8mm
DIN 6537 L
0.15mm/rev
h7
6.2mm
2
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537 L
0.16mm/rev
h7
6.3mm
2
91mm
53mm
43.6mm
8mm
DIN 6537 L
0.16mm/rev
h7
6.4mm
2
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537 L
0.16mm/rev
h7
6.5mm
2
91mm
53mm
43.3mm
8mm
DIN 6537 L
0.16mm/rev
h7
6.6mm
2
91mm
53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537 L
0.16mm/rev
h7
6.7mm
2
91mm
53mm
43mm
8mm
DIN 6537 L
0.17mm/rev
h7
6.8mm
2
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537 L
0.17mm/rev
h7
6.9mm
2
91mm
53mm
42.7mm
8mm
DIN 6537 L
0.17mm/rev
h7
7mm
2
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537 L
0.17mm/rev
h7
7.1mm
2
91mm
53mm
42.4mm
8mm
DIN 6537 L
0.17mm/rev
h7
7.2mm
2
91mm
53mm
42.2mm
8mm
DIN 6537 L
0.18mm/rev
h7
7.3mm
2
91mm
53mm
42.1mm
8mm
DIN 6537 L
0.18mm/rev
h7
7.4mm
2
91mm
53mm
41.9mm
8mm
DIN 6537 L
0.18mm/rev
h7
7.5mm
2
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537 L
0.18mm/rev
h7
7.6mm
2
91mm
53mm
41.6mm
8mm
DIN 6537 L
0.18mm/rev
h7
7.7mm
2
91mm
53mm
41.5mm
8mm
DIN 6537 L
0.18mm/rev
h7
7.8mm
2
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537 L
0.19mm/rev
h7
7.9mm
2
91mm
53mm
41.2mm
8mm
DIN 6537 L
0.19mm/rev
h7
7.45mm
2
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537 L
0.18mm/rev
h7
8mm
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537 L
0.19mm/rev
h7
8.1mm
2
103mm
61mm
48.9mm
10mm
DIN 6537 L
0.19mm/rev
h7
8.2mm
2
103mm
61mm
48.7mm
10mm
DIN 6537 L
0.19mm/rev
h7
8.3mm
2
103mm
61mm
48.6mm
10mm
DIN 6537 L
0.19mm/rev
h7
8.4mm
2
103mm
61mm
48.4mm
10mm
DIN 6537 L
0.2mm/rev
h7
8.5mm
2
103mm
61mm
48.3mm
10mm
DIN 6537 L
0.2mm/rev
h7
8.6mm
2
103mm
61mm
48.1mm
10mm
DIN 6537 L
0.2mm/rev
h7
8.7mm
2
103mm
61mm
48mm
10mm
DIN 6537 L
0.2mm/rev
h7
8.8mm
2
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537 L
0.2mm/rev
h7
8.9mm
2
103mm
61mm
47.7mm
10mm
DIN 6537 L
0.2mm/rev
h7
9mm
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537 L
0.2mm/rev
h7
9.1mm
2
103mm
61mm
47.4mm
10mm
DIN 6537 L
0.21mm/rev
h7
9.2mm
2
103mm
61mm
47.2mm
10mm
DIN 6537 L
0.21mm/rev
h7
9.3mm
2
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537 L
0.21mm/rev
h7
9.4mm
2
103mm
61mm
46.9mm
10mm
DIN 6537 L
0.21mm/rev
h7
9.5mm
2
103mm
61mm
46.8mm
10mm
DIN 6537 L
0.21mm/rev
h7
9.6mm
2
103mm
61mm
46.6mm
10mm
DIN 6537 L
0.21mm/rev
h7
9.7mm
2
103mm
61mm
46.5mm
10mm
DIN 6537 L
0.21mm/rev
h7
9.8mm
2
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537 L
0.22mm/rev
h7
9.9mm
2
103mm
61mm
46.2mm
10mm
DIN 6537 L
0.22mm/rev
h7
9.35mm
2
103mm
61mm
47mm
10mm
DIN 6537 L
0.21mm/rev
h7
10mm
2
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537 L
0.22mm/rev
h7
10.2mm
2
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537 L
0.22mm/rev
h7
10.3mm
2
118mm
71mm
55.6mm
12mm
DIN 6537 L
0.22mm/rev
h7
10.5mm
2
118mm
71mm
55.3mm
12mm
DIN 6537 L
0.22mm/rev
h7
10.8mm
2
118mm
71mm
54.8mm
12mm
DIN 6537 L
0.23mm/rev
h7
11mm
2
118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537 L
0.23mm/rev
h7
11.2mm
2
118mm
71mm
54.2mm
12mm
DIN 6537 L
0.23mm/rev
h7
11.5mm
2
118mm
71mm
53.8mm
12mm
DIN 6537 L
0.24mm/rev
h7
11.8mm
2
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537 L
0.24mm/rev
h7
12mm
2
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537 L
0.24mm/rev
h7
12.2mm
2
124mm
77mm
58.7mm
14mm
DIN 6537 L
0.24mm/rev
h7
12.5mm
2
124mm
77mm
58.3mm
14mm
DIN 6537 L
0.25mm/rev
h7
12.8mm
2
124mm
77mm
57.8mm
14mm
DIN 6537 L
0.25mm/rev
h7
13mm
2
124mm
77mm
57.5mm
14mm
DIN 6537 L
0.25mm/rev
h7
13.2mm
2
124mm
77mm
57.2mm
14mm
DIN 6537 L
0.25mm/rev
h7
13.5mm
2
124mm
77mm
56.8mm
14mm
DIN 6537 L
0.25mm/rev
h7
13.8mm
2
124mm
77mm
56.3mm
14mm
DIN 6537 L
0.26mm/rev
h7
14mm
2
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537 L
0.26mm/rev
h7
14.2mm
2
133mm
83mm
61.7mm
16mm
DIN 6537 L
0.26mm/rev
h7
14.5mm
2
133mm
83mm
61.3mm
16mm
DIN 6537 L
0.26mm/rev
h7
14.8mm
2
133mm
83mm
60.8mm
16mm
DIN 6537 L
0.26mm/rev
h7
15mm
2
133mm
83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537 L
0.26mm/rev
h7
15.2mm
2
133mm
83mm
60.2mm
16mm
DIN 6537 L
0.27mm/rev
h7
15.3mm
2
133mm
83mm
60.1mm
16mm
DIN 6537 L
0.27mm/rev
h7
15.5mm
2
133mm
83mm
59.8mm
16mm
DIN 6537 L
0.27mm/rev
h7
15.8mm
2
133mm
83mm
59.3mm
16mm
DIN 6537 L
0.27mm/rev
h7
16mm
2
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537 L
0.27mm/rev
销售价 数量
 
1075.45
1076.66
1075.45
1079.04
1079.04
1372.48
1372.48
1376.69
1376.69
1377.89
1377.89
1383.31
1386.32
1396.54
1398.95
1405.57
1384.92
1379.98
1382.72
1386.57
1389.33
1391.53
1392.64
1409.69
1413.54
1391.53
1418.49
1421.24
1427.30
1431.70
1436.65
1436.65
1444.35
1445.46
1449.31
1457.01
1439.96
1459.77
1733.19
1740.70
1745.39
1751.97
1753.85
1759.48
1767.00
1771.69
1783.42
1783.42
1779.55
1779.55
1790.45
1790.45
1790.45
1813.62
1801.80
1813.62
1825.42
1790.45
1835.86
2407.73
2418.37
2418.37
2429.45
2440.97
2452.49
2452.49
2462.68
2473.76
2473.76
2447.65
2458.20
2468.34
2468.34
2468.34
2489.45
2500.86
2500.86
2521.12
2468.34
2521.12
3648.82
3660.13
3683.22
3717.15
3738.88
3724.76
3757.53
3789.86
3801.22
5072.86
5118.76
5152.74
5198.65
5106.14
5149.70
5193.71
5225.95
6700.60
6744.98
6822.21
6840.86
6769.84
6784.30
6813.65
6870.64
6911.90

商品详情

商品名称:GARANT Uni Hero 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122700 2,5
提示

容屑槽长度 LC= L2+1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
编号 122701 订购 HB 样式。
类型 HE:编号 12270012900HE 订购。
商品带有括号价格:存在偏差的交货时间和最低订购量为 3 件。
技术说明

一款兼具出色通用性与经济效益的刀具。坚固的刀具设计凹凸弧面切刃设计,可在各种材料范围中提供出色的刀具稳定性和断屑效果。特殊的容屑槽几何形状抛光的容屑槽,确保理想的排屑效果和超高工艺可靠性。超光滑的 TiAlSiN 高性能涂层,有效减少磨损和切屑瘤形成。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加