咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Uni Hero 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122450 2,5
122450 2,6
122450 2,7
122450 2,8
122450 2,9
122450 3
122450 3,1
122450 3,2
122450 3,3
122450 3,4
122450 3,5
122450 3,6
122450 3,7
122450 3,8
122450 3,9
122450 4,1
122450 4,2
122450 4,3
122450 4,4
122450 4,5
122450 4,6
122450 4,7
122450 4,9
122450 5
122450 5,1
122450 5,2
122450 5,3
122450 5,4
122450 5,5
122450 5,6
122450 5,7
122450 5,8
122450 5,9
122450 6
122450 6,1
122450 6,2
122450 6,3
122450 6,4
122450 6,5
122450 6,6
122450 6,7
122450 6,8
122450 6,9
122450 7
122450 7,1
122450 7,2
122450 7,3
122450 7,4
122450 7,5
122450 7,6
122450 7,7
122450 7,8
122450 7,9
122450 8
122450 8,1
122450 8,2
122450 8,3
122450 8,4
122450 8,5
122450 8,6
122450 8,7
122450 8,8
122450 8,9
122450 9
122450 9,1
122450 9,2
122450 9,3
122450 9,4
122450 9,5
122450 9,7
122450 9,8
122450 9,9
122450 10
122450 10,2
122450 10,3
122450 10,5
122450 10,8
122450 11
122450 11,2
122450 11,5
122450 11,8
122450 12
122450 12,2
122450 12,5
122450 12,8
122450 13
122450 13,2
122450 13,5
122450 13,8
122450 14
122450 14,2
122450 14,5
122450 15
122450 15,2
122450 15,3
122450 15,5
122450 15,8
122450 16
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
2.5mm
2
55mm
19mm
15.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
2.6mm
2
55mm
19mm
15.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
h7
2.7mm
2
55mm
19mm
15mm
4mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
h7
2.8mm
2
55mm
19mm
14.8mm
4mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
h7
2.9mm
2
55mm
19mm
14.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
h7
3mm
2
62mm
20mm
15.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.1mm
2
62mm
20mm
15.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.2mm
2
62mm
20mm
15.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.3mm
2
62mm
20mm
15.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
3.4mm
2
62mm
20mm
14.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
h7
3.5mm
2
62mm
20mm
14.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
h7
3.6mm
2
62mm
20mm
14.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
h7
3.7mm
2
62mm
20mm
14.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
h7
3.8mm
2
66mm
24mm
18.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
h7
3.9mm
2
66mm
24mm
18.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
h7
4.1mm
2
66mm
24mm
17.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
h7
4.2mm
2
66mm
24mm
17.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
4.3mm
2
66mm
24mm
17.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
4.4mm
2
66mm
24mm
17.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
4.5mm
2
66mm
24mm
17.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
4.6mm
2
66mm
24mm
17.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
4.7mm
2
66mm
24mm
17mm
6mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
h7
4.9mm
2
66mm
28mm
20.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
h7
5mm
2
66mm
28mm
20.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
h7
5.1mm
2
66mm
28mm
20.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
h7
5.2mm
2
66mm
28mm
20.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
h7
5.3mm
2
66mm
28mm
20.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
h7
5.4mm
2
66mm
28mm
19.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
h7
5.5mm
2
66mm
28mm
19.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
h7
5.6mm
2
66mm
28mm
19.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
5.7mm
2
66mm
28mm
19.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
5.8mm
2
66mm
28mm
19.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
5.9mm
2
66mm
28mm
19.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
6mm
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
6.1mm
2
79mm
34mm
24.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
6.2mm
2
79mm
34mm
24.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
6.3mm
2
79mm
34mm
24.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
6.4mm
2
79mm
34mm
24.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
6.5mm
2
79mm
34mm
24.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
6.6mm
2
79mm
34mm
24.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
6.7mm
2
79mm
34mm
24mm
8mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
h7
6.8mm
2
79mm
34mm
23.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
h7
6.9mm
2
79mm
34mm
23.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
h7
7mm
2
79mm
34mm
23.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
h7
7.1mm
2
79mm
41mm
30.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
h7
7.2mm
2
79mm
41mm
30.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
7.3mm
2
79mm
41mm
30.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
7.4mm
2
79mm
41mm
29.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
7.5mm
2
79mm
41mm
29.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
7.6mm
2
79mm
41mm
29.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
7.7mm
2
79mm
41mm
29.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
7.8mm
2
79mm
41mm
29.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
7.9mm
2
79mm
41mm
29.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
8mm
2
79mm
41mm
29mm
8mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
8.1mm
2
89mm
47mm
34.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
8.2mm
2
89mm
47mm
34.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
8.3mm
2
89mm
47mm
34.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
8.4mm
2
89mm
47mm
34.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
8.5mm
2
89mm
47mm
34.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
8.6mm
2
89mm
47mm
34.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
8.7mm
2
89mm
47mm
34mm
10mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
8.8mm
2
89mm
47mm
33.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
8.9mm
2
89mm
47mm
33.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
9mm
2
89mm
47mm
33.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
9.1mm
2
89mm
47mm
33.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.21mm/rev
h7
9.2mm
2
89mm
47mm
33.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.21mm/rev
h7
9.3mm
2
89mm
47mm
33.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.21mm/rev
h7
9.4mm
2
89mm
47mm
32.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.21mm/rev
h7
9.5mm
2
89mm
47mm
32.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.21mm/rev
h7
9.7mm
2
89mm
47mm
32.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.21mm/rev
h7
9.8mm
2
89mm
47mm
32.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
9.9mm
2
89mm
47mm
32.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
10mm
2
89mm
47mm
32mm
10mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
10.2mm
2
102mm
55mm
39.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
10.3mm
2
102mm
55mm
39.6mm
12mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
10.5mm
2
102mm
55mm
39.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
10.8mm
2
102mm
55mm
38.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.23mm/rev
h7
11mm
2
102mm
55mm
38.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.23mm/rev
h7
11.2mm
2
102mm
55mm
38.2mm
12mm
DIN 6537 K
0.23mm/rev
h7
11.5mm
2
102mm
55mm
37.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.24mm/rev
h7
11.8mm
2
102mm
55mm
37.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.24mm/rev
h7
12mm
2
102mm
55mm
37mm
12mm
DIN 6537 K
0.24mm/rev
h7
12.2mm
2
107mm
60mm
41.7mm
14mm
DIN 6537 K
0.24mm/rev
h7
12.5mm
2
107mm
60mm
41.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.25mm/rev
h7
12.8mm
2
107mm
60mm
40.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.25mm/rev
h7
13mm
2
107mm
60mm
40.5mm
14mm
DIN 6537 K
0.25mm/rev
h7
13.2mm
2
107mm
60mm
40.2mm
14mm
DIN 6537 K
0.25mm/rev
h7
13.5mm
2
107mm
60mm
39.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.25mm/rev
h7
13.8mm
2
107mm
60mm
39.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
14mm
2
107mm
60mm
39mm
14mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
14.2mm
2
115mm
65mm
43.7mm
16mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
14.5mm
2
115mm
65mm
43.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
15mm
2
115mm
65mm
42.5mm
16mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
15.2mm
2
115mm
65mm
42.2mm
16mm
DIN 6537 K
0.27mm/rev
h7
15.3mm
2
115mm
65mm
42.1mm
16mm
DIN 6537 K
0.27mm/rev
h7
15.5mm
2
115mm
65mm
41.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.27mm/rev
h7
15.8mm
2
115mm
65mm
41.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.27mm/rev
h7
16mm
2
115mm
65mm
41mm
16mm
DIN 6537 K
0.27mm/rev
销售价 数量
 
836.42
838.57
838.57
839.65
840.73
1163.88
1166.10
1168.87
1168.87
1170.54
1172.77
1175.54
1177.76
1180.54
1184.43
1188.31
1184.43
1184.43
1188.31
1188.31
1194.97
1194.97
1173.33
1174.91
1174.91
1181.22
1183.32
1185.95
1188.07
1189.64
1188.07
1195.43
1200.16
1204.38
1303.71
1743.00
1744.04
1750.32
1753.99
1757.13
1761.31
1764.46
1771.27
1772.32
1717.52
1724.07
1728.10
1734.66
1743.21
1749.26
1752.79
1758.83
1764.36
1767.39
2446.14
2456.79
2462.36
2466.93
2473.02
2481.14
2489.75
2496.84
2500.40
2507.50
2470.58
2473.94
2478.25
2491.69
2501.77
2518.57
2521.93
2530.57
2537.78
3734.85
3748.88
3773.80
3809.64
3828.33
3799.28
3825.23
3860.68
3871.15
5156.20
5204.00
5231.09
5287.38
5215.57
5270.68
5325.80
5371.63
6844.95
6889.67
6971.85
6912.18
6913.69
6917.72
6968.07
7001.79

商品详情

商品名称:GARANT Uni Hero 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122450 2,5
技术说明

一款兼具出色通用性与经济效益的刀具。坚固的刀具设计凹凸弧面切刃设计,可在各种材料范围中提供出色的刀具稳定性和断屑效果。特殊的容屑槽几何形状抛光的容屑槽,确保理想的排屑效果和超高工艺可靠性。超光滑的 TiAlSiN 高性能涂层,有效减少磨损和切屑瘤形成。
提示

容屑槽长度 LC= L2+ 1.5× DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
编号 122451 订购 HB 样式。
以编号 12245012900HE 订购 HE 样式。
折扣价商品:供货时间存在差异,最低订购量为 3 件。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加