咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
莫氏锥柄
商品编号
118922
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 2/19
  • 3/19
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118922 2/19
118922 3/19
冷却润滑
柄直径
莫氏锥柄 MK 尺寸
适用于空心钻直径
手动
19mm
2
12mm - 60mm
手动
19mm
3
12mm - 60mm
销售价 数量
 
1408.08
1571.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2/19
  • 3/19
数量:

商品详情

商品名称:莫氏锥柄
商品编号:118922 2/19
应用

用于在固定钻床上加装空心钻头。
适用于

空心钻,带有 Weldon 刀柄 ⌀ 19 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加