咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶出销
商品编号
118892
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 × 长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118892 6X77
118892 6X90
118892 6X103
直径
配套适用的空心钻编号
长度
6mm
118792、118802
77mm
6mm
118782
90mm
6mm
118822
103mm
销售价 数量
 
183.95
242.13
300.47

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:顶出销
商品编号:118892 6X77
适用于

HOLEX 空心钻头。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加