咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢空心钻 切销深度 55 mm
商品编号
118822
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118822 12
118822 13
118822 14
118822 15
118822 16
118822 17
118822 18
118822 20
118822 21
118822 22
118822 24
118822 25
118822 26
118822 26,5
118822 27
118822 28
118822 30
118822 32
118822 35
118822 40
118822 50
公称直径 DC
切削深度
12mm
55mm
13mm
55mm
14mm
55mm
15mm
55mm
16mm
55mm
17mm
55mm
18mm
55mm
20mm
55mm
21mm
55mm
22mm
55mm
24mm
55mm
25mm
55mm
26mm
55mm
26.5mm
55mm
27mm
55mm
28mm
55mm
30mm
55mm
32mm
55mm
35mm
55mm
40mm
55mm
50mm
55mm
销售价 数量
 
647.53
694.12
732.33
838.85
922.07
955.36
912.09
1141.77
1165.08
1161.75
1294.90
1354.82
1358.14
1434.69
1484.63
1521.25
1647.74
1755.99
1922.44
2255.32
2995.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高速钢空心钻 切销深度 55 mm
商品编号:118822 12
应用

在移动式磁力钻或固定立式钻床上,用于钢结构件的大型钻孔加工。空心钻头仅切削一个薄的环状切口。钻芯会通过一个带有弹簧的推料杆被推出。
供货范围

不带推料杆。
提示

建议使用高性能切削油润滑空心钻头(参见编号 084210)。
技术说明

适用于各类常用的磁力钻。采用优化的切削刃构造,因而可以实现非常理想的切削性能。可以方便的进行修磨。带有 Weldon 刀柄 − ⌀ 19 mm。
高速钢,带有特殊的 TiAlN 镀层,从而改进了切削特性(避免发生材料脱落)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加