咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢空心钻 切销深度 30 mm
商品编号
118802
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118802 12
118802 13
118802 14
118802 15
118802 16
118802 17
118802 17,5
118802 18
118802 19
118802 20
118802 21
118802 22
118802 23
118802 24
118802 25
118802 26
118802 27
118802 28
118802 30
118802 32
118802 35
118802 36
118802 38
118802 40
118802 45
118802 50
公称直径 DC
切削深度
12mm
30mm
13mm
30mm
14mm
30mm
15mm
30mm
16mm
30mm
17mm
30mm
17.5mm
30mm
18mm
30mm
19mm
30mm
20mm
30mm
21mm
30mm
22mm
30mm
23mm
30mm
24mm
30mm
25mm
30mm
26mm
30mm
27mm
30mm
28mm
30mm
30mm
30mm
32mm
30mm
35mm
30mm
36mm
30mm
38mm
30mm
40mm
30mm
45mm
30mm
50mm
30mm
销售价 数量
 
582.54
609.17
562.56
652.43
670.81
694.12
672.41
649.11
684.14
777.34
820.62
808.89
885.46
912.09
978.66
958.68
1038.58
1061.87
1175.05
1234.97
1647.74
1755.99
1805.93
1922.44
2405.12
2729.59
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:高速钢空心钻 切销深度 30 mm
商品编号:118802 12
应用

在移动式磁力钻或固定立式钻床上,用于钢结构件的大型钻孔加工。空心钻头仅切削一个薄的环状切口。钻芯会通过一个带有弹簧的推料杆被推出。
供货范围

不带推料杆。
提示

建议使用高性能切削油润滑空心钻头(参见编号 084210)。
技术说明

适用于各类常用的磁力钻。采用优化的切削刃构造,因而可以实现非常理想的切削性能。可以方便的进行修磨。带有 Weldon 刀柄 − ⌀ 19 mm。
高速钢,带有特殊的 TiAlN 镀层,从而改进了切削特性(避免发生材料脱落)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加