咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢空心钻 切销深度 30 mm
商品编号
118792
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118792 12
118792 13
118792 14
118792 15
118792 16
118792 17
118792 18
118792 19
118792 20
118792 21
118792 22
118792 23
118792 24
118792 25
118792 26
118792 28
118792 30
118792 32
118792 35
118792 40
118792 45
118792 50
公称直径 DC
切削深度
12mm
30mm
13mm
30mm
14mm
30mm
15mm
30mm
16mm
30mm
17mm
30mm
18mm
30mm
19mm
30mm
20mm
30mm
21mm
30mm
22mm
30mm
23mm
30mm
24mm
30mm
25mm
30mm
26mm
30mm
28mm
30mm
30mm
30mm
32mm
30mm
35mm
30mm
40mm
30mm
45mm
30mm
50mm
30mm
销售价 数量
 
444.46
466.03
412.78
494.40
499.32
517.69
497.71
545.93
577.61
609.17
602.52
659.11
679.07
707.43
689.07
777.34
818.87
865.48
1191.71
1378.10
1830.84
2113.78
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高速钢空心钻 切销深度 30 mm
商品编号:118792 12
应用

在移动式磁力钻或固定立式钻床上,用于钢结构件的大型钻孔加工。空心钻头仅切削一个薄的环状切口。钻芯会通过一个带有弹簧的推料杆被推出。
供货范围

不带推料杆。
提示

建议使用高性能切削油润滑空心钻头(参见编号 084210)。
技术说明

适用于各类常用的磁力钻。采用优化的切削刃构造,因而可以实现非常理想的切削性能。可以方便的进行修磨。带有 Weldon 刀柄 − ⌀ 19 mm。
高速钢,没有镀层 − 高性价比的解决方案。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加