咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊接用自动变光面罩 optrel® helix clt
商品编号
097976
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • HELIX
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097976 HELIX
从亮到暗的切换时间
从暗到亮的切换时间
供电
光学等级 EN 379
所含电池数量
0.1ms
100ms - 2000ms
蓄电池驱动
1 / 1 / 1 / 2
1
销售价 数量
 
9533.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • HELIX
数量:

商品详情

商品名称:焊接用自动变光面罩 optrel® helix clt
商品编号:097976 HELIX
标准

EN 175;EN 379;EN 166。
应用

MIG/MAG 焊、电极焊、WIG 焊和等离子焊
技术说明

optrel® helix clt 自动焊接头盔配备透明滑动式面罩,可快速切换至磨削和其他工作。内部防眩光装置具有专利鼻部切口,使防眩光镜片更靠近眼部,因此可以获得比标准防眩光盒更大的视野2 级防护亮度带来舒适明亮、色彩真实的视觉效果。optrel IsoFit® 头带允许进行三维调节,以适应从 S 到 XL 的任何头型。
暗态防护等级:4 – 12。
  • 亮态等级:2
  • 配备 280mAh 锂聚合物电池,可通过微型 USB 接口和太阳能电池充电(电池寿命为 300 至 500 次充电)
  • 颜色:黑色
  • 焊接滤光片视野:视头带设置而定,视野是 100 x 50 mm 工业标准防眩光盒的 2.3 至 6.3 倍

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加