咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带颈带的 GreenPlus 头戴式耳罩
商品编号
097776
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097776 32
SNR 值(降噪值)
可持续性
系列
32dB(A)
GARANT GreenPlus
GreenPlus
销售价 数量
 
461.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • 32
数量:

商品详情

商品名称:带颈带的 GreenPlus 头戴式耳罩
商品编号:097776 32
技术说明

不影响稳定性和设计的环保解决方案:GARANT GreenPlus 头戴式耳罩的外壳由坚固的 ABS 塑料制成,其中包含 60% 以上的再生成分。可以使用卫生套件(货号 097782 规格尺寸 1)更换隔音垫和密封圈:由此可持久保持防护性能,延长使用寿命,并降低因脏污导致感染的风险。
带实用颈箍的头戴式耳罩。带魔术搭扣的织物固定带确保防滑贴合。可调式颈箍颈箍无缝衔接防护装备,全天候舒适防护。ABS 材料中的再生成分:68%。SNR 32 dB(H = 32 dB;M = 29 dB;L = 25 dB)。
提示

卫生套件可通过编号 097782 规格尺寸 1 购买。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加