咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM 内冷 / 类型 C
GARANT机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM 内冷 / 类型 C
商品编号
134285
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
134285 M5
134285 M6
134285 M8
134285 M10
134285 M12
134285 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
4.2mm
70mm
2
4.9mm
6mm
工厂标准
12.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
工厂标准
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
工厂标准
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
10.2mm
110mm
3
9mm
12mm
工厂标准
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
工厂标准
40mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
1509.41
1509.41
1777.36
1968.46
2293.51
3260.18

商品详情

商品名称:GARANT机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM 内冷 / 类型 C
商品编号:134285 M5
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

稳定的设计,带有右旋螺纹和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型,适合用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。最新一代的 DLC 特种镀层 sp2,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
采用内部冷却液供给,在最大程度上延长使用寿命。
技术参数
刀柄
DIN 1835 B h6
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
C
涂层
DLC
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
2
切割角
15degrees
底孔直径
4.2mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
2
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
螺纹深度
12.5mm
螺纹直径
5mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M5
螺距
0.8mm
应用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铜锌合金
适用
30% 玻纤尼龙 66
有条件适用
铝合金
适用
空气
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
湿,最大
适用
湿,最小
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加