咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳夹克
商品编号
090556
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090556 2XL
090556 3XL
090556 4XL
090556 L
090556 M
090556 S
090556 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
4XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
742.35
742.35
742.35
742.35
742.35
742.35
742.35
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:软壳夹克
商品编号:090556 2XL
技术说明

特别轻便的软壳夹克,带反光元件(正面和背面),更加醒目。防风和防水。
  • 带拉链的两个侧兜。
  • 带拉链的胸兜。
  • 两个内插袋。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加