咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T恤衫 女式
商品编号
090423
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090423 2XL
090423 3XL
090423 L
090423 M
090423 S
090423 XL
090423 XS
性别
男女通用尺码
女式
2XL
女式
3XL
女式
L
女式
M
女式
S
女式
XL
女式
XS
销售价 数量
 
414.22
414.22
414.22
414.22
414.22
414.22
414.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:T恤衫 女式
商品编号:090423 2XL
技术说明

高品质材料制成的功能性马球衫内侧采用柔软的全棉汗布材质,确保舒适贴合皮肤。外侧采用聚酯珠地面料,格外透气、易于保养且经久耐用。内外材质混合,排湿效果出众防皱且经过防缩水预处理。
女式剪裁,带 4 排扣。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加