咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修身马球衫 男式
商品编号
090414
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090414 2XL
090414 L
090414 M
090414 S
090414 XL
090414 XS
性别
男女通用尺码
男式
2XL
男式
L
男式
M
男式
S
男式
XL
男式
XS
销售价 数量
 
435.97
435.97
435.97
435.97
435.97
435.97
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:修身马球衫 男式
商品编号:090414 2XL
技术说明

高品质材料制成的功能性马球衫内侧采用柔软的全棉汗布材质,确保舒适贴合皮肤。外侧采用聚酯珠地面料,格外透气、易于保养且经久耐用。内外材质混合,排湿效果出众防皱且经过防缩水预处理。
男式修身剪裁,带 3 排扣。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加