咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 男式
商品编号
090161
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090161 2XL
090161 3XL
090161 4XL
090161 L
090161 M
090161 S
090161 XL
090161 XS
性别
男女通用尺码
男式
2XL
男式
3XL
男式
4XL
男式
L
男式
M
男式
S
男式
XL
男式
XS
销售价 数量
 
227.63
227.63
227.63
227.63
227.63
227.63
227.63
227.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 男式
商品编号:090161 2XL
技术说明

优质 T 恤衫,100% 棉。柔软的精梳棉在漫长的工作日也能确保舒适的穿着体验。经典的剪裁提供充足的活动空间,结实的缝线确保衣服的版型稳定。经过防缩水预处理。
采用经典常规版型的男士款式。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加