咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CC.T 120402
商品编号
260062
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260062 HB7315-1
260062 HU7315-1
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
CC.T 120402
N
G
HM
连续
120m/min - 600m/min
4.25mm
0.15mm
0.05mm - 0.5mm
AF
2
HB7315-1
精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.1mm/rev
CC.T 120402
N
G
HM
连续
120m/min - 600m/min
4.25mm
0.15mm
0.05mm - 0.5mm
AF
2
没有涂层
HU7315-1
精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.1mm/rev
销售价 数量
 
250.40
223.61

商品详情

商品名称:CC.T 120402
商品编号:260062 HU7315-1
属性
ISO 代码,转位刀片
CC.T 120402
主要应用
N
公差
G
刀具材料
HM
切削加工条件
连续
切削速度 vc 主要应用
120m/min - 600m/min
切割深度 ap max
4.25mm
切割深度 ap min
0.15mm
切割深度 ap
0.05mm - 0.5mm
断屑槽
AF
更换次数/切刃数量
2
涂层
没有涂层
类型
HU7315-1
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.2mm
进给量 f
0.03mm/rev - 0.1mm/rev
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加