咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头 GARANT Master Alu − 超粗(有色金属/铝)
商品编号
543710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
543710 A1225
543710 C1225
543710 F1225
543710 F1630
543710 L1230
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
12mm
25mm
圆柱形
65mm
8mm
12mm
25mm
圆辊形
65mm
8mm
12mm
25mm
圆弧形
65mm
8mm
16mm
30mm
圆弧形
70mm
8mm
12mm
30mm
圆锥形
70mm
8mm
销售价 数量
 
1255.03
1147.61
1095.96
1370.94
1066.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨头 GARANT Master Alu − 超粗(有色金属/铝)
商品编号:543710 A1225
应用

非常适用于加工硬质和软质铝合金、塑料、青铜和非铁金属。
适用于手动和工业机器人使用。用于去毛刺、倒棱、清除飞边、焊缝和表面处理。
用于开展高负荷的铣削加工。
提示

对于导热性差的材料:降低转速,以防打磨头烧损并避免变脏。
技术说明

无切屑附着,表面效果出色。柄部直径 ⌀ 6mm。适合粗加工与精加工应用。高性能镀层能够延长刀具寿命、减少热量输入以及避免切屑粘附。
  • 材料磨除能力高。
  • 运行平稳。
  • 高性能镀层确保低热负荷、延长使用寿命、改善排屑效果。
  • 创新基材专为铝材而优化。
  • 使用寿命超长。

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
创新齿形可实现很高的切削加工性能,同时运行很平稳并且可控性良好。特别稳定的 8 mm 柄部。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加