咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片 右向
商品编号
273902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
槽宽 m(H13)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273902 0,5
273902 0,7
273902 0,8
273902 0,9
273902 1,0
273902 1,1
273902 1,3
273902 1,5
273902 1,6
273902 1,85
273902 2,0
273902 2,5
273902 2,15
273902 2,65
273902 3,0
tmax
刀具材料
刀刃宽度 w
可转位刀片布置
圆角半径 R
槽宽 m(H13)
用于加工卡环 DIN 471 / 472 环厚
精加工/粗加工分配
1.2mm
HM
0.525mm
右向
0.05mm
0.5mm
0.4mm
粗加工 - 精加工
1.2mm
硬质合金
0.75mm
右向
0.05mm
0.7mm
0.6mm
粗加工 - 精加工
1.2mm
硬质合金
0.85mm
右向
0.05mm
0.8mm
0.7mm
粗加工 - 精加工
2mm
HM
0.95mm
右向
0.05mm
0.9mm
0.8mm
粗加工 - 精加工
2mm
HM
1mm
右向
0.05mm
1mm
粗加工 - 精加工
2mm
HM
1.1mm
右向
0.05mm
1.1mm
1mm
粗加工 - 精加工
2mm
HM
1.3mm
右向
0.2mm
1.3mm
1.2mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
1.5mm
右向
0.2mm
1.5mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
1.6mm
右向
0.2mm
1.6mm
1.5mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
1.85mm
右向
0.2mm
1.85mm
1.75mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
2mm
右向
0.2mm
2mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
2.5mm
右向
0.2mm
2.5mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
2.15mm
右向
0.2mm
2.15mm
2mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
2.65mm
右向
0.2mm
2.65mm
2.5mm
粗加工 - 精加工
2.5mm
HM
3mm
右向
0.2mm
3mm
粗加工 - 精加工
销售价 数量
 
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66
342.66

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:切槽刀片 右向
商品编号:273902


技术参数
类型
HB9635
标准槽口
DIN 471 DIN 472 -
切削速度 vc 其他应用
90mm/min - 140mm/min
切削速度 vc 主要应用
110mm/min - 170mm/min
属性
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
连续
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加