咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Rope Light
商品编号
081605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • ROPE-LIGHT
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081605 ROPE-LIGHT
IP 保护等级
供电
光通量
总长度
灯具
额定电压
IP 65
电源驱动
20000lm
25000mm
LED 模块
48V
销售价 数量
 
5488.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ROPE-LIGHT
数量:

商品详情

商品名称:Rope Light
商品编号:081605 ROPE-LIGHT
提示

为避免过热,始终先将绳灯从卷盘上完全展开,再连接电源。
技术说明

“ROPE LIGHT”是长度为 25 m、无闪烁且经过批准的 20,000 流明绳灯。该灯具既可用作定向灯,也可用作工作灯。通过卷盘可以方便地卷起灯具。ROPE LIGHT 可在低电压 (48 V DC) 下工作,因此即使绳索被意外夹住或割断,也不存在触电风险。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加