咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒 配有蓄电池
商品编号
081398
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081398 P2R
081398 P3R
081398 P4R
081398 P5R
081398 P6R
081398 P7R
3 档的照度
IP 保护等级
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
发光持续时间 3 档
增亮光通量
增亮照明持续时间
头部直径
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
20lm
IP 68
200lm
80lm
2h
8h
15mm
98mm
1
1h
锂离子
36g
15lm
IP 68
200lm
90lm
3h
25h
20mm
94mm
1
1.5h
锂离子
41g
25lm
IP 68
300lm
100lm
3h
13h
15mm
142mm
1
1.5h
锂离子
57g
25lm
IP 68
350lm
100lm
4h
15h
750lm
10s
30mm
121mm
1
1h
锂离子
98g
25lm
IP 68
650lm
300lm
7.5h
65h
1300lm
10s
35mm
150mm
1
2.5h
锂离子
170g
25lm
IP 68
1200lm
450lm
5.5h
50h
2000lm
10s
35mm
159mm
1
2h
锂离子
200g
销售价 数量
 
228.99
289.00
339.00
549.00
669.01
789.00

商品详情

商品名称:LED 手电筒 配有蓄电池
商品编号:081398 P2R
技术说明

LED Lenser 是 LED 手电筒技术领域的佼佼者。在防喷溅水的铝合金外壳内,所有触点均进行了镀金加工,高品质的透镜能够均匀地汇集光束,尽可能减少损耗。所有照明灯均配有可变焦的灯头。
技术说明
双电源模式,使用蓄电池或电池。
供货范围
包括蓄电池。
属性
3 档的照度
20lm
IP 保护等级
IP 68
光通量
200lm
光通量 2 档
80lm
发光持续时间 2 档
2h
发光持续时间 3 档
8h
增亮光通量
增亮照明持续时间
头部直径
15mm
总长度
98mm
所含充电电池数量
1
照明时间
1h
蓄电池种类
锂离子
重量
36g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加