咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多齿套筒批头,1/2 英寸,长款
商品编号
642913
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
用于螺拴
  • M8
  • M10
  • M12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642913 M8
642913 M10
642913 M12
长度
驱动侧直径
140mm
22mm
140mm
22mm
140mm
22mm
销售价 数量
 
148.93
160.06
171.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • M8
  • M10
  • M12
数量:

商品详情

商品名称:多齿套筒批头,1/2 英寸,长款
商品编号:642913 M8

标准

DIN 2324
材料

铬钒钢,镀铬。
应用

用于 XZN 螺栓。
技术说明

做工考究,由两部分组成。经过改良淬硬的主体能够吸收并传递驱动能量。紧密配合的内四方确保可靠且稳定地安装在操作工具上。内四方符合 DIN 3120。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加