咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
旋转式磨机 DEROS RS 600
商品编号
077337
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • RS600
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
077337 RS600
按照 EN 标准的最大振动
最高转速
消耗功率
磨垫直径
转动速度
重量
<2,5m/s2
700min-1 - 2500min-1
750W
150mm
700min-1 - 2500min-1
1.8kg
销售价 数量
 
9237.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • RS600
数量:

商品详情

商品名称:旋转式磨机 DEROS RS 600
商品编号:077337 RS600
供货范围

配套提供运输箱。
提示

合适的砂轮请参见编号 567803 和编号 567902。
技术说明

Mirka® DEROS RS 600 专为重型粗磨作业设计。尽管具备坚固耐用的特性,该设备在运行过程中依然保持极低噪音,提供安静且易于操控的解决方案,适用于粗材料加工。
  • 强劲轻便。
  • 超低噪音水平,振动非常小。
  • RPM LED 显示屏。
  • 使用保护垫进行打磨时,防护罩(包含在供货范围内)可将粉尘引导至正确方向。
  • 聚焦安全:配备按键式开关。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加