咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用充电式冲击螺丝起子
商品编号
074801
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • IDS18V200T
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
074801 IDS18V200T
供电
典型应用
冲击频率
制造商名称
工具装夹尺寸
工具装夹驱动型式
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大扭矩
空载速度
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
蓄电池驱动
Heavy Duty
0min-1 - 3500min-1
IDS 18V-200 T
1/2inch
外方头
0
11.6m/s2
300Nm
0min-1 - 2500min-1
18V
锂离子
1.2kg
销售价 数量
 
4174.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • IDS18V200T
数量:

商品详情

商品名称:工业用充电式冲击螺丝起子
商品编号:074801 IDS18V200T
提示

合适的蓄电池和充电器参见编号 073851 – 编号 073866。
技术说明

工业级冲击螺丝起子,具备恒定且可预设的输出扭矩。
  • 9 档特定拧紧扭矩,每个螺栓的扭矩一致性达 ±15%。
  • 紧固状态指示灯。
  • 耐用型霍尔传感器开关:优化开关周期,使用寿命较传统产品延长 2 至 5 倍。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加