咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工业用充电式电钻批
商品编号
074800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
074800 ISR18V30P
074800 ISR1830PHX
供电
典型应用
制造商名称
工具装夹驱动型式
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大扭矩
空载速度
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
蓄电池驱动
重型
ISR 18V-30 P
快速夹头
0
<2,5m/s2
30Nm
0min-1 - 1400min-1
18V
锂离子
0.7kg
蓄电池驱动
重型
IRS 18V-30 P-HX
内六角
0
<2,5m/s2
30Nm
0min-1 - 1400min-1
18V
锂离子
0.7kg
销售价 数量
 
2628.26
2628.26
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:工业用充电式电钻批
商品编号:074800 ISR18V30P
提示

合适的蓄电池和充电器参见编号 073851 – 编号 073866。
技术说明

一致、可靠且经济实惠的 18V 智能解决方案,适用于工业装配线。
  • 精密离合器:达到设定扭矩后无过度旋转。(减少离合器磨损)。
  • 工业级人体工学设计:超紧凑结构,提升操作灵活性。优化的手柄尺寸与轻量化设计,适用于工业装配。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加