咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头刀柄组套
商品编号
305450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
305450 16
305450 25
305450 32
用于 ER 弹簧夹头
16
25
32
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头刀柄组套
商品编号:305450 32
供货范围

ER 夹头(带有螺帽)编号 305390;ER 装夹扳手,编号 613300 规格尺寸 25 或者 309680 规格尺寸 32;ER 弹簧夹套,编号 308901 / 8981,配套提供塑料箱。
优点

使用寿命长,归功于 ≤ 10 µm 的同心精度误差。
  • 高夹紧力可带来理想的过程可靠性。
  • 表面质量更优(质量出色,工差范围小)。
  • 生产成本更低。

供货范围
ER 32(470 E):D = 4,6,8,10,12,14,16,18 和 20 mm。
技术参数
固定器
HSK-A63
属性
用于 ER 弹簧夹头
32
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加