咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄
商品编号
304335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304335 6
304335 8
304335 10
304335 12
304335 14
304335 16
304335 18
304335 20
304335 25
304335 32
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
6
25mm
6mm
8
28mm
8mm
10
35mm
10mm
12
42mm
12mm
12
44mm
14mm
16
48mm
16mm
16
50mm
18mm
20
52mm
20mm
25
65mm
25mm
32
72mm
32mm
销售价 数量
 
2903.26
2843.50
2843.50
2843.50
2843.50
2843.50
2843.50
2843.50
2843.50
2903.26

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧固式刀柄
商品编号:304335 8
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

GARANT:所有柄部经过热处理以及车削加工(运行平稳!)。
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
提示

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
A
切削加工策略
HPC HSC -
径向跳动精度
≤ 3µm
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 DIN 69882-4 -
固定器
HSK-A 63 A = 160
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加