咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
305426
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
305426 16
305426 25
305426 32
305426 40
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
用于 ER 弹簧夹头
28mm
0.5mm - 10mm
60mm
16
42mm
1mm - 16mm
75mm
25
50mm
2mm - 20mm
75mm
32
63mm
3mm - 26mm
75mm
40
销售价 数量
 
2510.47
2510.47
2647.11
2723.95

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:305426 40
技术说明

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 钻有通孔(无调整螺栓)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

带有巴鲁夫芯片安装孔。
供货范围

包括带有涂层的高速夹紧螺母。
可选附件

冷却液管,编号 309880,套筒扳手,编号 309890,ER 弹簧夹头,编号 308881 − 309434,ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300。
应用

用于在 ER 弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具,满足 DIN 6499 − 类型 A 和 B。
提示

无冷却液管螺纹。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC
固定器
HSK-F 63 超短型
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
DIN 69893 DIN 69882-6 ISO 12164-1 -
型式
F
属性
外径 D
63mm
夹紧范围
3mm - 26mm
悬伸长度 A 尺寸
75mm
用于 ER 弹簧夹头
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加