咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瑞居两用梯 额载110kg
商品编号
A96671
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:瑞居两用梯 额载110kg
商品编号:A96671 0,84
A96671   0.84
两用梯 额载110kg 3阶 平台高度81.5cm   YQZHT-0.84
A96671 1.14
两用梯 额载110kg 4阶 平台高度111cm   YQZHT-1.14
A96671 1.44
两用梯 额载110kg 5阶 平台高度140.5cm   YQZHT-1.44
A96671 1.74
两用梯 额载110kg 6阶 平台高度169.5cm   YQZHT-1.74
A96671 2.04
两用梯 额载110kg 7阶 平台高度198.5cm   YQZHT-2.04
A96671 2.34
两用梯 额载110kg 8阶 平台高度228.5cm   YQZHT-2.34
A96671 2.94
两用梯 额载110kg 10阶 平台高度276cm   YQZHT-2.94


01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加