咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玻璃钢双侧人字梯
商品编号
A96606
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96606 4
A96606 6
A96606 8
A96606 10
工作高度大约
底部外侧宽度
材料
梯子长度
重量
阶梯数目
0.6m
0.92m
玻璃钢
1.2m
8.17kg
4
1.2m
1.27m
玻璃钢
1.8m
11.8kg
6
1.8m
1.63m
玻璃钢
2.4m
17.03kg
8
2.5m
1.98m
玻璃钢
3.1m
22.7kg
10
销售价 数量
 
1998.85
2320.87
2624.73
3208.25

商品详情

商品名称:玻璃钢双侧人字梯
商品编号:A96606 6

标准

稳耐产品达到或超过美国国家标准协会(ANSI)制定的相关标准以及《美国职业安全与健康管理条例》(OSHA)的要求。
提示

作为双侧人字梯使用时,每侧的最大重量(包括人和物)不得超过梯子的负载等级。
技术说明

额定负载(每侧):136公斤/工业级。
特征

  • 有利于分散能量的几何形状

  • 每一颗铆钉都使用了金属板或垫圈保护梯框

  • 十十为一人或两人施工设计


技术参数
攀爬工具承重量
136kg
安全证书
获得认证的安全性
属性
工作高度大约
1.2m
底部外侧宽度
1.27m
材料
玻璃钢
梯子长度
1.8m
重量
11.8kg
阶梯数目
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加