咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式组合刀柄细长型
商品编号
304705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304705 6
304705 8
304705 10
304705 12
304705 14
304705 16
304705 18
304705 20
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 LN
直径 D2
直径 D3
24mm
6mm
100mm
67mm
13mm
18mm
26mm
8mm
100mm
67mm
15mm
20mm
28mm
10mm
100mm
67mm
16mm
21mm
29mm
12mm
120mm
87mm
17mm
22mm
32mm
14mm
120mm
87mm
19mm
24mm
34mm
16mm
120mm
87mm
21mm
26mm
36mm
18mm
120mm
89mm
23mm
28mm
38mm
20mm
120mm
89mm
25mm
30mm
销售价 数量
 
4252.43
4252.43
4030.42
4030.42
4030.42
4030.42
4030.42
4030.42

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧固式组合刀柄细长型
商品编号:304705 8
应用

用于夹紧 DIN 1835 B + E 型和 DIN 6535 HB + HE 型的直柄刀具。
技术说明

  • 带有用于 Weldon 刀柄和 Whistle Notch 刀柄的球形接头装夹螺栓(夹紧面斜度 2°)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

供货范围

包括球形接头夹紧螺丝和中空止动螺丝。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
A
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
切削加工策略
HPC HSC -
固定器
HSK-A 63
属性
外径 D
26mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
100mm
有效长度 LN
67mm
直径 D2
15mm
直径 D3
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加