咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
博世 (BOSCH)绿光水平仪专业级激光标线仪
商品编号
A46554
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A46554 GLL50G
A46554 GLL360XG
A46554 GOL32D
IP 保护等级
供电
重量
IP 55
2 x 1.5V LR6(AA)
300g
IP 54
4 x 1.5V LR6(AA)
780g
IP 54
1500g
销售价 数量
 
545.02
2160.77
2119.08

商品详情

商品名称:博世 (BOSCH)绿光水平仪专业级激光标线仪
商品编号:A46554 GOL32D
技术说明
坚固,适合户外作业。
特征
坚固的防尘、防溅壳体(IP54)使其成为户外使用的理想之选。
快速光圈可获取目标的清晰图像。
补偿器锁可确保安全运输。
规格
测量单位 :360度
放大率: 32 x
精度 :± 1 mm,30 m处
工作范围,数值 :120 米
三脚架螺纹 5/8
运行温度: -10 – 50 ℃
贮藏温度: -20 – 70 ℃
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
重量
1500g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加