咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DYNABRADE气动偏心砂磨机
商品编号
A07967
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 59043
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07967 59043
制造商名称
工作噪音
抽排方式
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
磨垫直径
行程
重量
Dynaorbital 152mm
77dB(A)
内置集尘装置
< 2.5m/s2
396l/min
12000min-1
150mm
2.5mm
0.6kg
销售价 数量
 
3136.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 59043
数量:

商品详情

商品名称:DYNABRADE气动偏心砂磨机
商品编号:A07967 59043
供货范围

包括需要的管口。
提示

砂碟,见编号 567775 或 567901。
配套用于编号 079655 和编号 079656 规格尺寸 X61V 和规格尺寸 58436 的 DynaMaze 魔术搭扣打磨盘参见编号 567872 规格尺寸 150。
技术说明

性能强劲的偏心磨机,采用 Urethan 尼龙搭扣磨垫。使用方便舒适,归功于重量轻的 Composite 壳体以及符合人体工学的握面。坚固耐用、运行平稳振动小的气动驱动装置,配有钢制气缸,噪音低。
Dynorbital-Spirit 偏心磨机 (152 mm),用于中央抽吸。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加