咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台带后挂板
商品编号
A92374
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92374 1500
A92374 1500L
A92374 1800
A92374 1800L
A92374 2000
A92374 2000L
台面厚度
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
最大承重量
深度
高度
50mm
1500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
700mm
1000kg
750mm
2016mm
50mm
1500mm
452mm
452mm
564mm
600mm
700mm
1000kg
750mm
2016mm
50mm
1800mm
452mm
452mm
564mm
600mm
700mm
1000kg
750mm
2016mm
50mm
1800mm
452mm
452mm
564mm
600mm
700mm
1000kg
750mm
2016mm
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
700mm
1000kg
750mm
2016mm
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
600mm
700mm
1000kg
750mm
2016mm
销售价 数量
 
8548.27
7004.89
9838.82
8201.75
10199.15
8535.91

商品详情

商品名称:工作台带后挂板
商品编号:A92374 1500L
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
特征

  1. 工作台三防LED灯。
  2. 方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。
  3. 配有一个灯开关,两个五眼国标插座。

规格

工作台高度: 800mm
技术说明

工作台带后挂板,50mm厚工作台面,采用常规开启式抽屉,每个抽屉承重75kg,工作台整体承重1000kg。配有方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。方孔规格为10×10mm,间隔38mm。(另有9×9mm,间隔37mm可选)十年质保。
提示

石纹复合台面不建议加装台虎钳。
属性
台面厚度
50mm
宽度
1500mm
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
抽屉柜外部宽度
564mm
抽屉柜外部深度
600mm
抽屉柜外部高度
700mm
最大承重量
1000kg
深度
750mm
高度
2016mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加