咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
石纹复合台面
商品编号
A92538
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
台面长度×宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92538 1000X750
A92538 1000X900
A92538 1500X750
A92538 1500X900
A92538 1800X750
A92538 1800X900
A92538 2000X750
A92538 2000X900
厚度
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
销售价 数量
 
937.72
1205.64
1205.64
1473.56
1473.56
1741.47
1607.51
1955.81
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:石纹复合台面
商品编号:A92538 1000X750
技术说明

采用高压成型纤维板作为台面基材,表面为灰色石纹复合贴面,光洁艳丽。四周为硬质PVC包边,不容易受到撞击而损坏。产品具有吸音,静音性能,有效减少噪音的产生。具有优越的稳定性和耐磨性,经久耐用,抗压耐性能良好。(但这些情况可能会对表面外观造成破坏)。
通过国家GB8624安全防火测试,符合室内材料防火阻燃要求。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加