咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 柜体 24G,可自行组装抽屉
商品编号
972040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
外壳高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972040 200
972040 300
972040 800
972040 900
宽度
宽度,单位:G
抽屉使用高度
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
深度,单位:G
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
高度
600mm
24
125mm
20×20
125mm
650mm
26
500mm
500mm
20
20
9.6kg
200mm
600mm
24
225mm
20×20
225mm
650mm
26
500mm
500mm
20
20
11.6kg
300mm
600mm
24
700mm
20×20
700mm
650mm
26
500mm
500mm
20
20
21.6kg
800mm
600mm
24
800mm
20×20
800mm
650mm
26
500mm
500mm
20
20
23.6kg
900mm
销售价 数量
 
2876.64
3087.95
4245.92
4521.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 柜体 24G,可自行组装抽屉
商品编号:972040 200
颜色

主体为浅灰色,类似 RAL 7035 ESD 粉末镀层。
应用

抽屉柜柜壳用于个性化装配 ESD 工作站(编号 972010 – 972015)、ESD 高度可调工位(编号 972017)、ESD 工作台(编号 972150 – 972195)。
提示

  • 所有塑料件(例如盖帽)和抓握条均无 ESD 导电功能。当配备抽屉时,请检查各个抽屉前部高度的总和是否达到可用的柜体高度。
  • 每个柜体只能使用前部高度为 50 mm 的抽屉,仅在顶部位置。

技术说明

抽屉柜柜体采用稳定的钢结构。适用于 100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,装载能力 75 kg。可使用圆筒销子锁统一上锁。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加