咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀
商品编号
139739
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
NPT
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139739 1/2-14
139739 1/4-18
139739 1/8-27
139739 1/16-27
139739 3/8-18
全牙型
公称直径 DC
切刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
齿数 Z
12.88mm
17.2mm
94mm
6
14mm
61.9mm
14
21.22mm
1/2-14 NPT
全牙型
1.814mm
0.13mm
6
9.11mm
13.39mm
75mm
6
10mm
49mm
18
13.62mm
1/4-18 NPT
全牙型
1.411mm
0.1mm
6
7.39mm
8.93mm
68mm
6
8mm
48.1mm
27
10.24mm
1/8-27 NPT
全牙型
0.941mm
0.09mm
6
5.39mm
8.93mm
58mm
4
6mm
39.3mm
27
7.9mm
1/16-27 NPT
全牙型
0.941mm
0.08mm
4
11.11mm
13.38mm
82mm
6
12mm
55mm
18
17.06mm
3/8-18 NPT
全牙型
1.411mm
0.11mm
6
销售价 数量
 
9929.35
6526.69
5237.43
4847.63
7050.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀
商品编号:139739 1/2-14
应用

用于锥形管螺纹 (NPT),符合 ANSI B1.20.1 标准要求,用于使用密封剂的螺纹。
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139739 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139739 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加