咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密锥形锪钻 90°
商品编号
150390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
外径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150390 16,5
150390 19
150390 20,5
150390 23
150390 25
150390 26
150390 28
150390 30
150390 31
150390 34
150390 37
150390 40
150390 50
150390 63
150390 80
150390 100
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
莫氏锥柄 MT
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
预钻孔直径
3
16.5mm
85mm
3.2mm
M8
1
0.14mm/rev
3.2mm
3
19mm
100mm
3.5mm
M10
2
0.14mm/rev
3.5mm
3
20.5mm
100mm
3.5mm
M10
2
0.16mm/rev
3.5mm
3
23mm
106mm
3.8mm
M12
2
0.16mm/rev
3.8mm
3
25mm
106mm
3.8mm
M12
2
0.2mm/rev
3.8mm
3
26mm
106mm
4mm
M14
2
0.2mm/rev
4mm
3
28mm
112mm
4mm
M14
2
0.2mm/rev
4mm
3
30mm
112mm
4.2mm
M16
2
0.2mm/rev
4.2mm
3
31mm
112mm
4.2mm
M16
2
0.25mm/rev
4.2mm
3
34mm
118mm
4.5mm
M18
M18
2
0.25mm/rev
4.5mm
3
37mm
118mm
4.8mm
M20
M20
2
0.25mm/rev
4.8mm
3
40mm
140mm
10mm
3
0.25mm/rev
10mm
3
50mm
150mm
14mm
3
0.25mm/rev
14mm
3
63mm
180mm
16mm
4
0.35mm/rev
16mm
3
80mm
190mm
22mm
4
0.35mm/rev
22mm
3
100mm
200mm
28mm
4
0.35mm/rev
28mm
销售价 数量
 
902.09
1028.59
1028.59
1051.89
1051.89
1071.85
1071.85
1111.81
1155.10
1248.30
1344.83
1681.02
2097.13
3461.92
5908.57
8055.63

商品详情

商品名称:精密锥形锪钻 90°
商品编号:150390 80
技术说明

所有锪钻均为后刀面研磨。至规格 31,锪钻整体锻造磨削而成。切削角根据锪钻直径变化而变化,使得各处切屑成型都很出色。后刀面与工件不干涉。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-D 标准所要求的公差水平。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
带有 6.3 mm(1/4 英寸)柄的锥形锪钻批头,参见第 67 组。
技术参数
刀具材料
HSS
刀柄
MK 1-4
标准
DIN 335 D
锥头锪钻钻尖角
90degrees
涂层
没有涂层
内冷式
属性
切刃数 Z
3
外径
80mm
总长度 L
190mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
22mm
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
莫氏锥柄 MT
4
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.35mm/rev
预钻孔直径
22mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加