咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 工具柜,整套,带抽屉 50 kg
商品编号
972460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度,单位:mm / 抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972460 800/6
972460 900/6A
972460 1000/10
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
重量
高度
1000mm
900mm
36
600mm
24
36×24
700mm
700mm
138kg
800mm
1000mm
900mm
36
600mm
24
36×24
800mm
700mm
151kg
900mm
1000mm
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
700mm
162kg
1000mm
销售价 数量
 
45050.89
46043.44
63321.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 工具柜,整套,带抽屉 50 kg
商品编号:972460 800/6
技术说明

工具柜,具有 ESD 导电功能,符合 DIN EN 61340-5-1。完整组装的工具柜 40×28G,带抽屉 36×24G。可使用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。抽屉,带冲压孔,间隔 25 mm ,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。
包括 ESD 接地线。
颜色

柜体和抽屉主体为淡灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末镀层。
提示

  • 抬起和搬运柜子时,确保抽屉在柜体内充分固定。
  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无 ESD 导电功能。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加