咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD CLEANING Wall 可移动
商品编号
972890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972890 M
不带停车制动器的导向轮的数量
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量
有效宽度
深度
系列
轮子直径
重量
高度
2
600mm
2
75kg
600mm
750mm
Cleaning Wall
125mm
69kg
2067mm
销售价 数量
 
14502.31
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • M
数量:

商品详情

商品名称:ESD CLEANING Wall 可移动
商品编号:972890 M
标准

DIN EN 61340-5-1
颜色

浅灰色类似 RAL 7035 ESD 粉末涂层。不可配置。
供货范围

ESD UNI Wall 可移动;ESD easyBin 可回收物质收集装置,编号 972910 规格尺寸 25;ESD 周转箱,编号 972321 规格尺寸 AB1 带 GARANT easyFix 箱体支架;GARANT easyFix 工具支架 90°,长度 100 mm;GARANT easyFix 工具支架,双头 45°,长度 100 mm;GARANT easyFix 瓶体/罐体支架,内径 90 mm。
技术说明

非常稳定的钢板制双壁立柱,两面可用的孔壁板 □ 9×9 mm,37 mm 间隔,用于安装孔壁板配件以及 GARANT easyFix 挂钩和支架。坚固的底板实现轻松安装和移动。导电车轮带 4 个直径 125 mm 的转向轮,其中 2 个带刹车。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加