咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可用起重机吊装的工具柜,整套,带抽屉 200 kg
商品编号
932411
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
抽屉类型/数量
  • 5/6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
932411 5/6
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
高度
1020mm
6
900mm
36
600mm
24
36×24
900mm
793mm
1250mm
销售价 数量
 
73393.81
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
模块编码:
  • 5/6
数量:

商品详情

商品名称:可用起重机吊装的工具柜,整套,带抽屉 200 kg
商品编号:932411 5/6
颜色

柜体和抽屉主体淡灰色 RAL 7035,抽屉面板和盖板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。盖板不可配置颜色,只能为煤黑色 RAL 7016。
提示

抬起和搬运柜子时,确保抽屉在柜体内充分固定,锁止杆必须锁止。
注意

适合户外使用的范围有限,不应受到天气影响。
技术说明

完整组装的工具柜 40×28G,带抽屉 36×24G。带 4 个旋转孔眼,用于连接起重吊钩。带有两个用于安全运输的锁止杆,可以用挂锁(不包括在交货范围内,适用锁扣直径最大 6 mm 的挂锁)锁定。配备 4 个 U 型支脚,可通过起重汽车运输,可从正面和侧面进行操作。采用钢板制造的极坚固加强框架结构。可使用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。抽屉,带冲压孔,间隔 25 mm ,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加