咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端铰刀 H7
商品编号
162826
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
162826 3
162826 4
162826 5
162826 6
162826 7
162826 8
162826 9
162826 10
162826 11
162826 12
公差
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切刃直径
柄直径 Ds
端面切削
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
铰孔尺寸 ⌀ 参考值
镗孔深度
H7
3mm
6
0.008mm
0.004mm
12mm
61mm
33mm
3.008mm
3mm
1.5mm
0.1mm/rev
0.1mm
31mm
H7
4mm
6
0.01mm
0.005mm
16mm
75mm
44mm
4.01mm
4mm
1.7mm
0.1mm/rev
0.1mm
42mm
H7
5mm
6
0.01mm
0.005mm
20mm
86mm
53mm
5.01mm
5mm
1.7mm
0.1mm/rev
0.1mm
51mm
H7
6mm
6
0.01mm
0.005mm
20mm
93mm
59mm
6.01mm
6mm
2mm
0.15mm/rev
0.1mm - 0.2mm
57mm
H7
7mm
6
0.012mm
0.006mm
22mm
109mm
69mm
7.012mm
7mm
2.5mm
0.15mm/rev
0.1mm - 0.2mm
67mm
H7
8mm
6
0.012mm
0.006mm
24mm
117mm
71mm
8.012mm
8mm
3mm
0.15mm/rev
0.1mm - 0.2mm
69mm
H7
9mm
6
0.012mm
0.006mm
24mm
125mm
77mm
9.012mm
9mm
3.5mm
0.2mm/rev
0.1mm - 0.2mm
75mm
H7
10mm
6
0.012mm
0.006mm
26mm
133mm
84mm
10.012mm
10mm
4.5mm
0.2mm/rev
0.1mm - 0.2mm
82mm
H7
11mm
6
0.015mm
0.008mm
26mm
142mm
89mm
11.015mm
11mm
4.5mm
0.2mm/rev
0.1mm - 0.2mm
87mm
H7
12mm
6
0.015mm
0.008mm
26mm
151mm
96.5mm
12.015mm
12mm
4.5mm
0.2mm/rev
0.1mm - 0.2mm
94.5mm
销售价 数量
 
903.27
893.13
936.82
1064.35
1225.56
1299.38
1370.00
1470.74
1704.05
1771.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:端铰刀 H7
商品编号:162826 3
应用

用于生成精确对准的连续孔。适合具有极高的钻孔平直度要求。铰孔直达孔底以及铰出通孔。
提示

注意新的柄部公差 h6。可配置的铰刀,直径范围为 2,200 至 12,220 mm,可自由选择配合件,使用编号 162830 订购。
技术说明

端面切削的机用铰刀可实现极其精确的净尺寸精度。端切面经过优化,能够精确对准所生成的钻孔。采用直槽设计,排屑槽长,优化排屑效果。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加