咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PocketSense
商品编号
358777
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358777 70
供电
夹紧开口度
宽度
应用程序接口
最大测试力
系列
重量
长度
额定电压
高度
电池驱动
61mm
56mm
HCT
70000N
HCT
0.65kg
92mm
3.6V
55mm
销售价 数量
 
22930.92

商品详情

商品名称:PocketSense
商品编号:358777 70
优点

  • 夹紧力直接显示在显示器和终端设备上。
  • 通过待机模式和两班制操作中长达 6 个月的电池寿命实现节能。
  • 设计紧凑。
  • 铝合金外壳。

应用

非常适合定期检查台虎钳。适用于最小夹紧宽度 61 mm、压力 2.5 至 70 kN 的所有台虎钳。
供货范围

  • 随附用于存放的箱子。
  • 2 块 1/2 AA 电池(LS14250,3.6V。
  • 1 把 T10 Torx 扳手。
  • 1 份快速入门指南。

提示

测力计的两个测量面必须分别完全夹紧在台虎钳中。最小钳口高度约 38 mm。
技术说明

用于可靠、无线检查夹紧力的测力计。
属性
供电
电池驱动
夹紧开口度
61mm
宽度
56mm
应用程序接口
HCT
最大测试力
70000N
系列
HCT
重量
0.65kg
长度
92mm
额定电压
3.6V
高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加