咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧锁定刀柄 带冷却通道孔
商品编号
308497
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308497 6
308497 8
308497 10
308497 12
308497 14
308497 16
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
25mm
6mm
50mm
28mm
8mm
50mm
35mm
10mm
50mm
42mm
12mm
55mm
44mm
14mm
55mm
48mm
16mm
55mm
销售价 数量
 
3552.23
3552.23
3501.01
3501.01
3501.01
3501.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:侧锁定刀柄 带冷却通道孔
商品编号:308497 6
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
可选附件

冷却剂管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。
技术说明

  • 配有 RFID/巴鲁夫芯片孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • PSC 内轮廓的配合表面经加工处理。

提示

合适的缩径从 PSC 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50,编号 318892。
合适的缩径套从 SK 40 或 HSK 63 缩到 PSC 32、PSC 40 或 PSC 50 请垂询。
合适的缩径套从 SK 50 或 HSK 100 缩到 PSC 63 或 PSC 80 请垂询。
合适的加长件,编号 318894。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加