咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TESA带 Bluetooth®(蓝牙)的数显量表 刻度,0.001 mm
商品编号
434275
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434275 12,5
E MPE 测量偏差(测量范围)
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
电池类型
系列
装夹柄直径 h6
读数可进行转换
0.003mm
IP 54
电池驱动
33mm
59.8mm
081560 CR2032
1
C1
0.65 – 0.90N
0mm - 12.5mm
纽扣电池
DIALTRONIC
8mm
0.00005mm
销售价 数量
 
11852.92

商品详情

商品名称:TESA带 Bluetooth®(蓝牙)的数显量表 刻度,0.001 mm
商品编号:434275 12,5
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498928;备用和特种探头 434900;434910。
技术说明

数显量表,采用组合式的刻度和字符显示(字符高度 10 mm),并且带有机械式的公差标记。显示/按钮栏可以旋转 270°。
功能

调零/预设,输出测量值,可切换计数方向。按钮栏可锁定,待机模式。确定上下公差、动态测量最小值/最大值/最大-最小值、选择 Ref 1 或 Ref 2(预设和保存的公差)、倍增系数、键盘锁定、数据输出、选择分辨率(0.01 或 0.001 mm)。
采用内置 Bluetooth®。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
E MPE 测量偏差(测量范围)
0.003mm
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
壳体厚度
33mm
外壳直径
59.8mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
0.65 – 0.90N
测量范围
0mm - 12.5mm
电池类型
纽扣电池
系列
DIALTRONIC
装夹柄直径 h6
8mm
读数可进行转换
0.00005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加