咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Bizflame™ 多制式工装裤
商品编号
091447
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
英寸尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091447 30
091447 32
091447 33
091447 34
091447 36
091447 38
091447 40
091447 41
091447 42
091447 44
091447 46
性别
服装尺寸,英寸
系列
男式
30
Bizflame
男式
32
Bizflame
男式
33
Bizflame
男式
34
Bizflame
男式
36
Bizflame
男式
38
Bizflame
男式
40
Bizflame
男式
41
Bizflame
男式
42
Bizflame
男式
44
Bizflame
男式
46
Bizflame
销售价 数量
 
705.97
705.97
705.97
705.97
705.97
705.97
705.97
705.97
705.97
705.97
705.97
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Bizflame™ 多制式工装裤
商品编号:091447 30
标准

  • EN ISO 11612 A1+A2、B1、C1、E2、F1
  • EN ISO 11611 类别 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 型号 PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

技术说明

Portwest Bizflame™ 工业系列专为在最恶劣的条件下使用而设计。特殊织物防止辐射热、接触高温以及熔融金属飞溅。该系列的型号不含金属,从而最大限度地降低静电和表面损坏的风险。缝制的阻燃反光带确保提高可见度。此外,材料坚固耐用且适用工业清洗。颜色和外形非常稳定。
这款坚固耐用的工装裤采用双色设计,侧边配备松紧腰带,提供高度舒适感。
  • 尺子袋和其他七个口袋提供足够的收纳空间。
  • 膝盖垫袋可调节高度,提供两种定位选项。
  • 可调节下摆适合不同腿长。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加