咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型
GARANT机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型
商品编号
134275
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
134275 M2,5
134275 M3
134275 M4
134275 M5
134275 M6
134275 M8
134275 M10
134275 M12
134275 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.05mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
6.25mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
2.5mm
70mm
2
4.9mm
6mm
工厂标准
7.5mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
3.3mm
70mm
2
4.9mm
6mm
工厂标准
10mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
15degrees
4.2mm
70mm
2
4.9mm
6mm
工厂标准
12.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
工厂标准
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
工厂标准
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
10.2mm
110mm
3
9mm
12mm
工厂标准
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
工厂标准
40mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
1419.33
707.69
886.54
886.54
886.54
1130.99
1250.49
1637.29
2365.17

商品详情

商品名称:GARANT机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM C 型
商品编号:134275 M4
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

稳定的设计,带有右旋螺纹和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型,适合用于同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。最新一代的 DLC 特种镀层 sp2,确保理想的使用寿命。可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
技术参数
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
C
内冷式
涂层
DLC
刀柄
DIN 1835 B h6
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
2
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
2
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
螺纹深度
10mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝合金
适用
空气
适用
湿,最小
适用
30% 玻纤尼龙 66
有条件适用
铜锌合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加