咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机
商品编号
079442
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079442 S25
079442 SDM26LR
079442 SM25LR
079442 SMD25LR
079442 SMX16LR
压缩空气接头
夹头直径
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
1/4inch
6mm
68dB(A)
3.14m/s2
450l/min
25000min-1
190W
BSP
0.46kg
164mm
1/4inch
6mm
72dB(A)
3.14m/s2
570l/min
25000min-1
300W
BSP
0.52kg
154mm
1/4inch
6mm
72dB(A)
3.21m/s2
620l/min
25000min-1
820W
BSP
0.75kg
213mm
1/4inch
6mm
77dB(A)
2.27m/s2
620l/min
25000min-1
820W
BSP
0.8kg
208mm
1/4inch
6mm
75dB(A)
3.19m/s2
620l/min
16000min-1
820W
BSP
1.3kg
345mm
销售价 数量
 
6544.88
7356.54
9520.99
11943.11
11827.15
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:气动直磨机
商品编号:079442 S25
技术说明

ATA 压缩空气直磨机,带 6mm 弹簧夹套
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加