咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短钻夹头 型式 A
商品编号
303197
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303197 0,3-8
303197 0,5-13
303197 2,5-16
备用夹紧扳手,编号 627425
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
SW 4
36mm
0.3mm - 8mm
78mm
SW 6
50mm
0.5mm - 13mm
98mm
SW 6
57mm
2.5mm - 16mm
103mm
销售价 数量
 
8091.68
6965.42
7277.31

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:短钻夹头 型式 A
商品编号:303197 2,5-16
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
供货范围

配有夹紧扳手。
技术说明

  • 适用于左旋和右旋加工。

技术参数
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 30µm
型式
A
固定器
BT 40
属性
备用夹紧扳手,编号 627425
SW 6
外径 D
57mm
夹紧范围
2.5mm - 16mm
悬伸长度 A 尺寸
103mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加