咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT GreenPlus Hybrid 背心
商品编号
090648
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090648 2XL
090648 3XL
090648 4XL
090648 L
090648 M
090648 S
090648 XL
090648 XS
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
GreenPlus
通用款
3XL
GreenPlus
通用款
4XL
GreenPlus
通用款
L
GreenPlus
通用款
M
GreenPlus
通用款
S
GreenPlus
通用款
XL
GreenPlus
通用款
XS
GreenPlus
销售价 数量
 
445.07
445.07
445.07
445.07
445.07
445.07
445.07
445.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT GreenPlus Hybrid 背心
商品编号:090648 2XL
技术说明

轻质、防水且主动透气的 GARANT GreenPlus Hybrid 背心,具有较高的再生成分比例。顺滑的双向前部拉链带有内置防风盖和下巴护罩。高品质复合面料由 100% 再生 Micro Ripstop 制成,填料由 100% 再生聚酯纤维制成 。两侧、衣领和肩部的软壳垫衬由 96% 的再生聚酯制成。4% 的弹性纤维额外确保软壳材料的拉伸性。衣领中的柔软无纺布由 100% 再生聚酯制成,确保舒适的穿着体验。
  • 来自 YKK® 的高品质拉链。
  • 两侧口袋和内部拉链口袋。
  • 下摆宽度可通过抽绳调节。
  • 背部加长,带圆摆。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加